DIN 933 INOX A2-70 M-12X095 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH12X95EFA2-70
Rubix:799120758000
fabricante:0933212 95
EAN:4043377270146
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-12X095 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 12X95 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca12 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,75 Sin IVA
/ 25 unidades
100,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

95 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

12 mm

Norma

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1544)