DIN 933 INOX A2-80 M-12X030 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X30EFA2-80
Rubix:799120934000
fabricante:093328012 30
EAN:4043377343390


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-12X030 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-80 12X30 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
113,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
12 mm
Norma
Diámetro métrico
m12