DIN 931 INOX A2-70 M-24X420 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH24X420PFA2-70
Rubix:799119163000
fabricante:0931224 420
EAN:4043377081469
brand logo

Resumen técnico

Longitud420 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-24X420 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 24X420 SW36

Información técnica


Atributos
Longitud420 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca24 mm
1095,15 € Sin IVA
/ 5 unidades
1325,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

420 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M24