DIN 931 INOX A4-70 M-27X220 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X220PFA4-70
Rubix:799118991000
fabricante:0931427 220
EAN:4043377084989
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud220 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-27X220 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 27X220 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud220 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,30 Sin IVA
/ 5 unidades
676,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

220 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1374)