DIN 933 INOX A4-70 M-12X140 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH12X140EFA4-70
Rubix:799121083000
fabricante:0933412 140
EAN:4043377093424
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-12X140 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 12X140 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca12 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,25 Sin IVA
/ 25 unidades
208,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

140 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

12 mm

Norma

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1544)