ISO 4017 INOX A2-70 M-16X200 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X200EFA2-70ISO
Rubix:799120387000
fabricante:4017216 200
EAN:4043377329226


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-16X200 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 16X200 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
250,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm