DIN 931 INOX A2-70 M-08X250 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH8X250PFA2-70
Rubix:799117584000
fabricante:093128 250
EAN:4043377270061
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-08X250 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 8X250 SW17

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca8 mm
387,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
468,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

250 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M8