DIN 933 INOX A4-70 M-05X005 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH5X5EFA4-70
Rubix:799118130000
fabricante:093345 5
EAN:4043377275462


Resumen técnico
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-05X005 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 5X5 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
635,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
5 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
5 mm
Norma
Diámetro métrico
m5