DIN 931 INOX A4-80 M-16X240 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH16X240PFA4-80
Rubix:799120353000
fabricante:093148016 240
EAN:4043377273819
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud240 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-16X240 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 16X240 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud240 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca16 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,70 Sin IVA
/ 10 unidades
500,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

240 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

16 mm

Norma

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1376)