DIN 931 INOX A4-80 M-20X100 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH20X100PFA4-80
Rubix:799119887000
fabricante:093148020 100
EAN:4043377086754
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-20X100 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 20X100 SW30
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca20 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom20
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,00 Sin IVA
/ 25 unidades
627,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

20 mm

Norma

Diámetro métrico

m20
Seleccione variantes (1376)