DIN 931 INOX A4-50 M-52X170 SW80 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH52X170PFA4-50
Rubix:799118282000
fabricante:0931452 170
EAN:4043377273062
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-52X170 SW80 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-50 52X170 SW80
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca52 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom52
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4969,80 Sin IVA
/ 5 unidades
6013,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

170 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

52 mm

Norma

Diámetro métrico

m52
Seleccione variantes (1376)