DIN 933 INOX A2-70 M-14X090 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH14X90EFA2-70
Rubix:799115021000
fabricante:0933214 90
EAN:4043377089311
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-14X090 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 14X90 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca14 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,75 Sin IVA
/ 25 unidades
157,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

14 mm

Norma

Diámetro métrico

m14
Seleccione variantes (1544)