DIN 933 INOX A4-50 M-03X040 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH3X40EFA4-50
Rubix:799118528000
fabricante:093343 40
EAN:4043377095305


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-03X040 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-50 3X40 SW5,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
270,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
3 mm
Norma
Diámetro métrico
m3