DIN 931 INOX A2-50 M-45X180 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH45X180PFA2-50
Rubix:799118433000
fabricante:0931245 180
EAN:4043377269591


Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-45X180 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-50 45X180 SW70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Diámetro de rosca | 45 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m45 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2235,15 € Sin IVA
/ 5 unidades
2704,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
45 mm
Norma
Diámetro métrico
m45