DIN 931 INOX A2-50 M-42X210 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH42X210PFA2-50
Rubix:799118474000
fabricante:0931242 210
EAN:4043377269508


Resumen técnico
| Longitud | 210 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-42X210 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-50 42X210 SW65
Información técnica
Atributos
| Longitud | 210 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M42 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1943,25 € Sin IVA
/ 5 unidades
2351,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
210 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M42