DIN 931 INOX A2-50 M-39X120 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH39X120PFA2-50
Rubix:799118604000
fabricante:0931239 120
EAN:4043377269287
brand logo

Resumen técnico

Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-39X120 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-50 39X120 SW60

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-50
NormaDIN 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM39
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca39 mm
1167,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
1412,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M39