DIN 931 INOX A2-70 M-36X270 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH36X270PFA2-70
Rubix:799118631000
fabricante:0931236 270
EAN:4043377247933
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud270 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-36X270 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 36X270 SW55
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud270 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca36 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom36
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
811,35 Sin IVA
/ 5 unidades
981,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

270 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

36 mm

Norma

Diámetro métrico

m36
Seleccione variantes (1376)