DIN 931 INOX A2-70 M-36X170 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH36X170PFA2-70
Rubix:799118661000
fabricante:0931236 170
EAN:4043377082237
brand logo

Resumen técnico

Longitud170 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-36X170 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 36X170 SW55

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM36
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca36 mm
530,35 € Sin IVA
/ 5 unidades
641,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

170 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M36