DIN 6921 INOX A2-70 M-08X065 SW13 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB8X65EFA2-70
Rubix:799117245000
fabricante:692128 65
EAN:4043377278258


Resumen técnico
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A2-70 M-08X065 SW13 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A2-70 8X65/65 SW13
Información técnica
Atributos
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
433,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
65 mm