DIN 931 INOX A4-70 M-30X095 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH30X95PFA4-70
Rubix:799118805000
fabricante:0931430 95
EAN:4043377272393
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-30X095 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 30X95 SW46
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca30 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom30
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,70 Sin IVA
/ 10 unidades
870,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

95 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

30 mm

Norma

Diámetro métrico

m30
Seleccione variantes (1376)