DIN 931 INOX A4-80 M-12X270 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X270PFA4-80
Rubix:799120947000
fabricante:093148012 270
EAN:4043377273482


Resumen técnico
| Longitud | 270 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-12X270 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 12X270 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 270 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
374,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
270 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
12 mm
Norma
Diámetro métrico
m12