DIN 931 INOX A4-80 M-27X080 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X80PFA4-80
Rubix:799118945000
fabricante:093148027 80
EAN:4043377245267
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-27X080 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 27X80 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1211,60 Sin IVA
/ 10 unidades
1466,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1376)