DIN 931 INOX A4-70 M-12X600 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH12X600PFA4-70
Rubix:799120843000
fabricante:0931412 600
EAN:4043377271679
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud600 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-12X600 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 12X600 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud600 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca12 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1107,30 Sin IVA
/ 10 unidades
1339,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

600 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

12 mm

Norma

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1376)