DIN 931 INOX A2-70 M-22X140 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH22X140PFA2-70
Rubix:799119511000
fabricante:0931222 140
EAN:4043377081131
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-22X140 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 22X140 SW32
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca22 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom22
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,70 Sin IVA
/ 10 unidades
288,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

140 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

22 mm

Norma

Diámetro métrico

m22
Seleccione variantes (1376)