DIN 931 INOX A4-80 M-22X190 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH22X190PFA4-80
Rubix:799119471000
fabricante:093148022 190
EAN:4043377401137
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-22X190 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 22X190 SW32
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca22 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom22
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
965,00 Sin IVA
/ 10 unidades
1167,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

22 mm

Norma

Diámetro métrico

m22
Seleccione variantes (1376)