DIN 933 INOX A4-70 M-14X140 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH14X140EFA4-70
Rubix:799120702000
fabricante:0933414 140
EAN:4043377093691


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-14X140 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 14X140 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
388,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
140 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
14 mm
Norma
Diámetro métrico
m14