DIN 931 INOX A4-70 M-20X580 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X580PFA4-70
Rubix:799119665000
fabricante:0931420 580
EAN:4043377272065


Resumen técnico
| Longitud | 580 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-20X580 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 20X580 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 580 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1384,60 € Sin IVA
/ 5 unidades
1675,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
580 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20