DIN 931 INOX A4-70 M-18X090 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH18X90PFA4-70
Rubix:799119933000
fabricante:0931418 90
EAN:4043377084217
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-18X090 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 18X90 SW27
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM18
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca18 mm
427,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
517,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M18