ISO 4017 INOX A4-70 M-08X090 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X90EFA4-70ISO
Rubix:799117395000
fabricante:401748 90
EAN:4043377241818


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-08X090 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 8X90 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
151,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm