ISO 4014 INOX A4-80 M-10X200 SW16 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X200PFA4-80ISO
Rubix:799121379000
fabricante:401448010 200
EAN:4043377229267


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A4-80 M-10X200 SW16 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 10X200 SW16
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
384,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm