DIN 931 INOX A4-70 M-18X180 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH18X180PFA4-70
Rubix:799120060000
fabricante:0931418 180
EAN:4043377084149
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-18X180 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 18X180 SW27
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca18 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom18
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1136,50 Sin IVA
/ 25 unidades
1375,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

18 mm

Norma

Diámetro métrico

m18
Seleccione variantes (1376)