DIN 931 INOX A4-80 M-16X070 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH16X70PFA4-80
Rubix:799120203000
fabricante:093148016 70
EAN:4043377086716
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-16X070 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 16X70 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca16 mm
235,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
284,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16