DIN 933 INOX A2-80 M-06X030 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X30EFA2-80
Rubix:799117901000
fabricante:09332806 30
EAN:4043377343680
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-06X030 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-80 6X30 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,78 Sin IVA
/ 200 unidades
106,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1544)