DIN 931 8.8 ZN M-16X060 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X60PF8Z/25
Rubix:799279173000
fabricante:888222
EAN:3660757205362





Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero |
| Categoría de calidad | 8.8 |
Detalles de producto : DIN 931 8.8 ZN M-16X060 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillo cabeza hexagonal 8.8 DIN 933
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero |
| Categoría de calidad | 8.8 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
58,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm