DIN 931 INOX A2-70 M-10X480 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH10X480PFA2-70
Rubix:799121251000
fabricante:0931210 480
EAN:4043377079237
brand logo

Resumen técnico

Longitud480 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-10X480 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 10X480 SW17

Información técnica


Atributos
Longitud480 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca10 mm
456,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
552,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

480 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M10