DIN 933 INOX A4-70 M-05X008 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH5X8EFA4-70
Rubix:799118070000
fabricante:093345 8
EAN:4043377095978
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-05X008 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 5X8 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca5 mm
112,60 € Sin IVA
/ 500 unidades
136,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

8 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M5