DIN 931 INOX A2-70 M-10X300 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X300PFA2-70
Rubix:799121316000
fabricante:0931210 300
EAN:4043377079114


Resumen técnico
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-10X300 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 10X300 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
195,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
300 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M10