DIN 961 INOX A2-70 M-10-1,25X030 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THFIN10X30EFA2-70
Rubix:799116895000
fabricante:0961210 125 30
EAN:4043377341075


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 961 INOX A2-70 M-10-1,25X030 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina A2-70 10X30 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 961 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1223,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1479,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm