DIN 931 8.8 ZN M-16X100 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH16X100PF8Z
Rubix:799279226000
fabricante:004014.08100.0160.100
EAN:3660757205461


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero zincado |
| Categoría de calidad | 8.8 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 931 8.8 ZN M-16X100 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillo hexagonal con rosca parcial 16X100 - SW24 acero zincado DIN 931
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero zincado |
| Categoría de calidad | 8.8 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
88,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días