DIN 6921 INOX A4-70 M-12X080 SW19 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB12X80EFA4-70
Rubix:799117317000
fabricante:6921412 80
EAN:4043377278494


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-12X080 SW19 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 12X80/80 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
750,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
907,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm