DIN 933 INOX A4-80 M-14X085 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH14X85EFA4-80
Rubix:799120530000
fabricante:093348014 85
EAN:4043377275905


Resumen técnico
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-14X085 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 14X85 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
225,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
85 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
14 mm
Norma
Diámetro métrico
m14