ISO 14585 INOX A4 M-06,3X032 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCLTX6,3X32EFA4
Rubix:799134870000
fabricante:14585463 32
EAN:4043377234582
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A4 M-06,3X032 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A4 6,3X32 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normaiso 7981 / iso 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat30
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,40 Sin IVA
/ 200 unidades
157,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (218)