ISO 14585 INOX A2 M-03,9X016 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX3,9X16EFA2
Rubix:799135135000
fabricante:14585239 16
EAN:4043377158703


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-03,9X016 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 3,9X16 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | iso 7981 / iso 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
125,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm