ISO 14585 INOX A4 M-03,5X070 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCLTX3,5X70EFA4
Rubix:799135145000
fabricante:14585435 70
EAN:4043377321862
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A4 M-03,5X070 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A4 3,5X70 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normaiso 7981 / iso 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,50 Sin IVA
/ 500 unidades
276,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (218)