DIN 7982 INOX A4 M-05,5X090 PH3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPH5,5X90EFA4
Rubix:799133203000
fabricante:7982455 90
EAN:4043377167347


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-05,5X090 PH3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 5,5X90 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | din 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
271,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm