ISO 14585 INOX A4 M-03,5X032 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCLTX3,5X32EFA4
Rubix:799135168000
fabricante:14585435 32
EAN:4043377234001
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A4 M-03,5X032 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A4 3,5X32 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaISO 7981 / ISO 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
174,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
211,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado