ISO 14587 INOX A4 M-06,3X025 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX6,3X25EFA4
Rubix:799133598000
fabricante:14587463 25
EAN:4043377236371
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-06,3X025 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 6,3X25 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat30
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
106,98 Sin IVA
/ 200 unidades
129,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado