ISO 14585 INOX A2 M-02,9X032 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCLTX2,9X32EFA2
Rubix:799135204000
fabricante:14585229 32
EAN:4043377158550
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-02,9X032 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 2,9X32 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normaiso 7981 / iso 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat10
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
106,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (218)