ISO 14585 INOX A4 M-02,2X004,5 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX2,2X4,5EFA4
Rubix:799135232000
fabricante:14585422 45
EAN:4043377321848


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A4 M-02,2X004,5 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A4 2,2X4,5 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
86,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4.5 mm