DIN 7981 INOX A2 M-04,8X060 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCBPZ4,8X60EFA2
Rubix:799114724000
fabricante:79812048 60
EAN:4043377159854
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,8X060 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 4,8X60 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellapozidriv (pz)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
82,06 Sin IVA
/ 200 unidades
99,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Tipo de huella